Material |
ALMG3 |
Longitud |
332 mm |
Anchura |
25 mm |
Color |
Aluminio plata |
Se puede utilizar para cajón |
120/380 |
Peso del producto (por artículo) |
0.120 kg |
Altura |
104 mm |
Catálogo General |
096341106 |