Cierre de falleba para transporte

Ref.: 096380 691
Ver todas las versiones

TSB40 BARRA DE BLOQUEO 2300MM

Descripción

TSB40 BARRA DE BLOQUEO 2300MM
Cierre de falleba para transporte
Longitud variable
Producto adecuado para rieles tipo airline y rieles de orificio redondo

Material

ALU
Más Información

Margen de ajuste mínimo

1850 mm
Más Información

Longitud

42 mm
Más Información

Anchura

42 mm
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Margen de ajuste máximo

2300 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.700 kg
Más Información

Altura

2300 mm
Más Información

Fuerza de bloqueo máxima

400 daN
Más Información

Margen de ajuste mínimo/máximo

1850-2300 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top