Cierre de falleba para transporte

Ref.: 096380 690
Ver todas las versiones

TSB30 BARRA DE BLOQUEO 1950MM

Descripción

TSB30 BARRA DE BLOQUEO 1950MM
Cierre de falleba para transporte
Longitud variable
Producto adecuado para rieles tipo airline y rieles de orificio redondo

Material

ALU
Más Información

Margen de ajuste mínimo

1500 mm
Más Información

Longitud

42 mm
Más Información

Anchura

42 mm
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Margen de ajuste máximo

1950 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.200 kg
Más Información

Altura

1950 mm
Más Información

Fuerza de bloqueo máxima

400 daN
Más Información

Margen de ajuste mínimo/máximo

1500-1950 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top