Placa de separación de aluminio

Ref.: 096341 055
Ver todas las versiones

TS409 SEPARADOR METAL. CAJONERA 90/450

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TS409 SEPARADOR METAL. CAJONERA 90/450
Placa de separación de aluminio
Para cajones
Para dividir cajones

Para dividir cajones

Profundidad

402 mm
Más Información

Material

ALMG3
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Descripción de tipo

TS409
Más Información

Se puede utilizar para cajón

90/450
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.200 kg
Más Información

Altura

74 mm
Más Información

Catálogo General

096341055

Ficha Técnica

32411502.pdf
Scroll to top