Panel de separación

Ref.: 096341 077
Ver todas las versiones

TS290 SEPARA.PUE.LAT.B.SUELO MSMUS-190

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TS290 SEPARA.PUE.LAT.B.SUELO MSMUS-190
Panel de separación
Para una división clara y delimitada de cajones situados bajo el suelo
  • De aluminio
  • Incluye material de fijación

Profundidad

1 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Anchura

435 mm
Más Información

Se puede utilizar para cajón

445mm x 190mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.270 kg
Más Información

Altura

187 mm
Más Información

Catálogo General

096341077

Ficha Técnica

32411461.pdf

Ficha Técnica

616676354.pdf
Scroll to top