Placa de separación de aluminio

Ref.: 096341 076
Ver todas las versiones

TS218 SEPARADOR METAL. CAJONERA 180/330

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TS218 SEPARADOR METAL. CAJONERA 180/330
Placa de separación de aluminio
Para cajones
Para dividir cajones

Para dividir cajones

Profundidad

280 mm
Más Información

Material

ALMG3
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Descripción de tipo

TS218
Más Información

Se puede utilizar para cajón

180/330
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.125 kg
Más Información

Altura

164 mm
Más Información

Catálogo General

096341076

Ficha Técnica

32411502.pdf
Scroll to top