Perfil trapezoidal, plástico

Ref.: 0519161230
Ver todas las versiones

TRPZPRFL-PLA-L2500MM-30X20X15MM

Descripción

TRPZPRFL-PLA-L2500MM-30X20X15MM
Perfil trapezoidal, plástico
Perfil universal para el hormigonado de bordes de goteo o para la producción de juntas estructurales en hormigón

Material

PVC
Más Información

Longitud

2500 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Color

Gris hormigón
Más Información

Peso del producto (por artículo)

291.000 g
Más Información

Altura

15 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top