TRICOMBO-ABS/ABH/AWS-SPECIAL EDITION Set de bolsas de herramientas eléctricas inalámbricas ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT Consta de tres herramientas eléctricas, incluida una bolsa
Todas las unidades tienen una función de supervisión continua del motor y ofrecen una larga vida útil del motor:
La función de protección del motor electrónica apaga el motor prematuramente en caso de bloqueo, sobrecarga o sobrecalentamiento
Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reservas de potencia, que le permite mantener una curva de velocidad más estable incluso bajo carga
ABS 18 COMPACT M-CUBE
Máxima vida útil y bajo desgaste gracias al portabrocas de metal Röhm de 13 mm con mordazas de sujeción de metal duro soldadas.
ABH 18 COMPACT M-CUBE
Trabajo cómodo y con baja fatiga gracias al diseño compacto y ergonómico con mango antivibración.
AWS 18 COMPACT M-CUBE
Trabajo seguro gracias al interruptor de seguridad "hombre muerto" y a la función de freno que se asegura de que el disco se detenga rápidamente cuando se suelta el interruptor.
https://www.wurth.es/tricombo-abs-abh-aws-special-edition576762TRICOMBO-ABS/ABH/AWS-SPECIAL EDITIONTRICOMBO-ABS/ABH/AWS-SPECIAL EDITION<br>Set de bolsas de herramientas eléctricas inalámbricas<br>ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT<br>Consta de tres herramientas eléctricas, incluida una bolsa<br><p class="level1">Todas las unidades tienen una función de supervisión continua del motor y ofrecen una larga vida útil del motor:</p><ul><li>La función de protección del motor electrónica apaga el motor prematuramente en caso de bloqueo, sobrecarga o sobrecalentamiento</li><li>Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reservas de potencia, que le permite mantener una curva de velocidad más estable incluso bajo carga</li></ul><P></P><p class="level1">ABS 18 COMPACT M-CUBE</p><P>Máxima vida útil y bajo desgaste gracias al portabrocas de metal Röhm de 13 mm con mordazas de sujeción de metal duro soldadas.</P><P></P><p class="level1">ABH 18 COMPACT M-CUBE</p><P>Trabajo cómodo y con baja fatiga gracias al diseño compacto y ergonómico con mango antivibración.</P><P></P><p class="level1">AWS 18 COMPACT M-CUBE</p><P>Trabajo seguro gracias al interruptor de seguridad "hombre muerto" y a la función de freno que se asegura de que el disco se detenga rápidamente cuando se suelta el interruptor.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/659366790.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/659366790.jpg2025-02-20T01:15:13+0000
👋 ¿Tienes una consulta? Estamos aquí para ayudarte.