Triángulo de montaje inclinado

Ref.: 0865700103
Ver todas las versiones

TRIANGULO ALU ZEBRA 10-15GR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TRIANGULO ALU ZEBRA 10-15GR
Triángulo de montaje inclinado
Aluminio (EN-AW-6063 T6)

Variable

Ajustable en incrementos de 5°.

Completamente premontada

El triángulo puede fijarse en el techo sin ninguna labor preparatoria.


Un experto debe realizar previamente una inspección, ya que es preciso tener en cuenta las características individuales del techo en cuestión. Cada sistema fotovoltaico elevado debe seleccionarse y calcularse estructuralmente en cada caso individual dependiendo de la ubicación, la estructura del techo y la estructura de soporte de carga del edificio. Un ingeniero estructural debe evaluar previamente la capacidad de soporte de carga residual del edificio para cada sistema.

Longitud del tramo 2

1300 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Anchura

33 mm
Más Información

Designación del material

EN-AW-6063 T6
Más Información

Ángulo de elevación posible

10°15°
Más Información

Longitud del tramo

1230 mm
Más Información

Ángulo preestablecido

10°
Más Información

Código del sistema armonizado

76109090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2572.000 g
Más Información

Catálogo General

0865700103

Ficha Técnica

32408425.pdf
Scroll to top