Se puede almacenar en el sistema ORSY
Material |
ST |
Superficie |
ZNZ |
Diseño |
Abierto |
Peso de carga máximo |
7 kg |
Rango de agarre mínimo |
14 mm |
Diámetro de tubo máximo |
29 mm |
Diámetro mínimo del tubo |
22 mm |
Rango de agarre máximo |
20 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
30.000 g |
Se puede utilizar para el tubo (PG) |
PG 16PG 21 |
Diámetro mínimo/máximo del tubo |
22-29 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
14-20 mm |
Catálogo General |
0971805108 |