Grapa de sujeción tipo SRX

Ref.: 0971807102
Ver todas las versiones

-TRGKLE-SRX-ZNZ-OA-3-8MM-22-29MM

Descripción

-TRGKLE-SRX-ZNZ-OA-3-8MM-22-29MM
Grapa de sujeción tipo SRX
Elemento de fijación para fijación horizontal de tuberías en vigas de acero o por debajo de estas

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNZ
Más Información

Peso de carga máximo

7 kg
Más Información

Rango de agarre mínimo

3 mm
Más Información

Diámetro de tubo máximo

29 mm
Más Información

Diámetro mínimo del tubo

22 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.920 g
Más Información

Se puede utilizar para el tubo (PG)

PG 16PG 21
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del tubo

22-29 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

3-8 mm
Más Información
Scroll to top