Material |
ST |
Diseño |
Ajustable |
Anchura de instalación requerida |
834 mm |
Anchura |
834 mm |
Profundidad de instalación requerida |
380 mm |
Altura de instalación requerida |
420 mm |
Color |
Aluminio plataGris basalto RAL 7012 |
Grosor |
1.2 mm |
Profundidad de construcción |
380 mm |
Anchura de construcción |
834 mm |
Descripción de tipo |
VKH01 |
Código del sistema armonizado |
73043180990 |
Peso del producto (por artículo) |
3.700 kg |
Altura |
325 mm |
Altura de construcción |
420 mm |
Catálogo General |
0963022017 |