Soporte para maletín

Ref.: 0963022019
Ver todas las versiones

SOPORTE-MALETINES-VKH03-1390MM

Descripción

SOPORTE-MALETINES-VKH03-1390MM
Soporte para maletín
Se puede instalar entre dos bastidores de soporte
  • Disponible en 3 anchuras y 3 profundidades
  • Con placa de impacto de aglomerado multiplex para un contacto uniforme entre el maletín y el soporte lateral
  • Brazo de sujeción recubierto de espuma
  • De acero
  • Incluye kit de montaje para instalación en soportes laterales

La distancia mínima hasta el siguiente componente es de 60 mm

Material

ST
Más Información

Diseño

Ajustable
Más Información

Anchura de instalación requerida

1390 mm
Más Información

Anchura

1390 mm
Más Información

Profundidad de instalación requerida

380 mm
Más Información

Altura de instalación requerida

420 mm
Más Información

Color

Aluminio plataGris basalto RAL 7012
Más Información

Grosor

1.2 mm
Más Información

Profundidad de construcción

380 mm
Más Información

Anchura de construcción

1390 mm
Más Información

Descripción de tipo

VKH03
Más Información

Código del sistema armonizado

73043180990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.300 kg
Más Información

Altura

325 mm
Más Información

Altura de construcción

420 mm
Más Información
Scroll to top