Material |
ST |
Diseño |
Ajustable |
Anchura de instalación requerida |
1112 mm |
Anchura |
1112 mm |
Profundidad de instalación requerida |
330 mm |
Altura de instalación requerida |
420 mm |
Color |
Aluminio plataGris basalto RAL 7012 |
Grosor |
1.2 mm |
Profundidad de construcción |
330 mm |
Anchura de construcción |
1112 mm |
Descripción de tipo |
VKH05 |
Código del sistema armonizado |
73043180990 |
Peso del producto (por artículo) |
4.040 kg |
Altura |
325 mm |
Altura de construcción |
420 mm |
Catálogo General |
0963022025 |