Se puede utilizar como
Material |
LDPE |
Compatible con RoHS |
Sí |
Color |
Natural |
Profundidad de inserción |
7 mm |
Diámetro nominal |
14.400 mm |
Diámetro exterior |
18.7 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.535 g |
Diámetro interno |
12.3 mm |
Catálogo General |
0597300144 |