Material |
HDPE |
Compatible con RoHS |
Sí |
Color |
Amarillo |
Profundidad de inserción |
8.5 mm |
Diámetro nominal |
3/4 in |
Tipo de rosca |
G |
Ancho de llave |
22 mm |
Diámetro exterior |
26.5 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.500 g |
Altura |
7.5 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
G3/4 |
Catálogo General |
0597370034 |