Tapón roscado W.TEC® COVER CAP WP 700

Ref.: 0597370112
Ver todas las versiones

TP-RS-TOR-WP700-PE-AMAR-R1 1/2ZO

Descripción

TP-RS-TOR-WP700-PE-AMAR-R1 1/2ZO
Tapón roscado W.TEC® COVER CAP WP 700
Para rosca de tubo
Polietileno, amarillo
  • Para rosca de tubo conforme a las normas ISO 228-1 y DIN EN 10226
  • Especialmente adecuado para componentes hidráulicos

Material

HDPE
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Profundidad de inserción

10.9 mm
Más Información

Diámetro nominal

1-1/2 in
Más Información

Tipo de rosca

G
Más Información

Ancho de llave

36 mm
Más Información

Diámetro exterior

53 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.750 g
Más Información

Altura

8.2 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

G1-1/2
Más Información
Scroll to top