Tapón protector de tubería W.TEC® COVER CAP WP 250

Ref.: 0597250250
Ver todas las versiones

TP-CIERRE-WP250-PE-AMAR-25,3

Descripción

TP-CIERRE-WP250-PE-AMAR-25,3
Tapón protector de tubería W.TEC® COVER CAP WP 250
Polietileno, amarillo
Tapón protector para tubo cilíndrico

Tapón protector cilíndrico con nervadura interna, que garantiza la estanqueidad y es ergonómico.

Especialmente adecuado para tubos rectos

Material

LDPE
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.050 g
Más Información

Diámetro interno

25.3 mm
Más Información

Altura

25.7 mm
Más Información
Scroll to top