Tornillo para aglomerado ASSY®, 3.0, cincado amarillo

Ref.: 0170380100
Ver todas las versiones

SCR-CS-MPK-WO-AW40-(A2L)-8X100/60

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SCR-CS-MPK-WO-AW40-(A2L)-8X100/60
Tornillo para aglomerado ASSY®, 3.0, cincado amarillo
Para uso universal en la construcción de muebles, accesorios interiores y carpintería.

Acero cincado, bicromatado, rosca parcial, cabeza avellanada con nervios de fresado, impronta AW

Conecta la madera en lugar de separarla

Bases:

Madera maciza (madera de coníferas, fresno, haya, roble), vigas de laminado, madera laminada cruzada (CLT), madera de construcción (madera de coníferas o BauBuche), OSB y aglomerado.

Nervios de fresado: avellanado en cualquier lugar

  • Adecuados para madera y herrajes
  • Daño mínimo a materiales de madera revestidos
  • Menos virutas en la superficie

Fresa: motor auxiliar para una fuerza más reducida

  • Reducción del par de atornillado y de avellanado de la cabeza, especialmente con tornillos largos
  • Protección de los machos de roscar
  • A partir del diámetro = 5 mm, L = 70 mm

Rosca asimétrica: mayor velocidad

  • Par de atornillado bajo
  • Fuerza de giro alta
  • Atornillado más rápido que con los tornillos utilizados en aglomerados convencionales
  • Rosca doble: 3,0-4,5 mm
  • Rosca gruesa: 5,0-12,0 mm

Impronta AW: más energía

  • Transmisión óptima de fuerzas
  • Excelente ajuste
  • Rápida colocación
  • El tornillo se coloca de forma segura
  • La broca apenas se sale del tornillo
  • No se produce oscilación
  • No se producen daños en el revestimiento de la superficie del tornillo
  • Solo 5 tamaños de broca para diámetros de entre 3,0 y 12,0 mm

Rosca de anillo/acoplamiento: menos tendencia de la madera a partirse, muy pocos reventones

  • Fuerzas de división mínimas, especialmente cuando se atornilla en los bordes
  • Reducción del par de atornillado
  • Se evitan en gran medida los reventones gracias al efecto de perforación de la rosca de anillo
  • Rosca de anillo: 3,0-4,5 mm
  • Rosca de acoplamiento: 5,0-12,0 mm

Para maderas de coníferas o materiales a base de madera hechos de madera blanda, realizan el accesorio sin un punzón. Para maderas de coníferas o materiales a base de madera hechos de madera blanda, realizan el accesorio sin un punzón.
Al atornillar madera dura, taladre de acuerdo con ETA-11/0190.
Uso universal en la construcción de muebles y carpintería para atornillar dos piezas de madera o metal en la madera.
Apto para el sistema de estanterías ORSY

Los tornillos no son adecuados para uso en exteriores ni para habitaciones sujetas a altos niveles de humedad a corto plazo o continuos. Utilice tornillos ASSY® 3.0 de acero inoxidable A2 en estos casos.


Para unir metales a la madera, haga un corte preciso en la pestaña de metal.


Los tornillos para aglomerado ASSY 3.0 se han optimizado para su uso en materiales de madera. Cuando se utilizan en tacos de plástico, es posible una reducción de la capacidad de carga. Por lo tanto, recomendamos usar solo tornillos sin puntas de rosca optimizadas (punta de perforación, rosca de acoplamiento, rosca de anillo, borde dentado, ranura de autolimpieza, etc.) en tacos de plástico, por ejemplo, Würth ASSY D, número de prefijo 0151 (cabeza avellanada) y número de prefijo 0153 (cabeza alomada).



Documentos de trabajo disponibles:


El software de dimensionamiento de madera de construcción, las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/assy.

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

60 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Fresa cortadora

Más Información

Diámetro del núcleo

5.3 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 89 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

15 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Detalles de la cabeza

Nervios de fresado
Más Información

Accionamiento interno

AW40
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Aislamiento de cabiosCarpintería estructuralConstrucción con maderaConstrucción de elementoConstrucción de panel de madera de construcciónFijaciones interioresUniversal
Más Información

Forma de punta

Punta con contrarrosca
Más Información

Ángulo de la punta

34 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Forma de rosca

Rosca gruesa
Más Información

Accesorio adicional

Bloqueo de punta
Más Información

Altura de la cabeza

4.6 mm
Más Información

Superficie

A2L
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.264 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVLMaderaMadera blandaMadera duraPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

0-90 grados
Más Información
Scroll to top