https://www.wurth.es/tornillo-wupo-20-ecofast-bicromatado-media-rosca-6x80mm528255ECOFAST 2.0 AVELL.1/2 BI.6X80/50 GGECOFAST 2.0 AVELL.1/2 BI.6X80/50 GG<br>Tornillo para aglomerado<br>Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0<br>Acero galvanizado bicromatado, media rosca, cabeza fresadora, impronta PZ<br><p class="level1">El tornillo que perfora</p><p class="level1">Cabeza fresadora</p><ul><li>Dos procesos en uno: atornillado y avellanado</li><li>Se puede utilizar en madera y herrajes</li><li>Evita que se produzcan grietas, separaciones o roturas en las superficies</li><li>También atornilla en herrajes sin dañar el revestimiento</li></ul><p class="level1">Escariador (medidas: 5 x 70 mm)</p><ul><li>Reduce la fricción durante el atornillado en un 40 %</li><li>Menos tensión en herramientas eléctricas (mayor vida útil)</li></ul><p class="level1">Rosca de paso normal/grueso</p><ul><li>Rosca de paso normal en tornillos pequeños para mejorar el agarre en aglomerado</li><li>Rosca de paso grueso para acelerar el atornillado</li></ul><p class="level1">Escariador incorporado en la rosca</p><ul><li>Se requiere menos esfuerzo durante el atornillado gracias a la reducción de la fricción</li><li>Reduce el agrietamiento</li></ul><p class="level1">Punta en ángulo</p><ul><li>Permite un contacto óptimo sin deslizamiento</li><li>La rosca llega hasta el extremo de la punta</li><li>No daña la superficie</li></ul><p class="level1">Impronta PZD</p><ul><li>La impronta más popular en el mercado</li><li>Buena inserción/centrado</li><li>Buena adherencia</li><li>Precisión de atornillado mejorada</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333898.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1333898.jpg2024-02-16T20:23:05+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!