Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, impronta H, forma C

Ref.: 011939 16
Ver todas las versiones

TOR-CHAPA-CIL-DIN7981-H2-A2-3,9X16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-CHAPA-CIL-DIN7981-H2-A2-3,9X16
Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, impronta H, forma C
DIN 7981, acero inoxidable A2, forma C, con punta
  • Los tornillos de roscado pertenecen a la familia de tornillos de moldeado de roscas. Cuando se atornillan en un orificio del núcleo preparado previamente, estos tornillos dan forma a su propia contrarrosca.
  • Los valores orientativos para seleccionar el diámetro correcto del orificio del núcleo están contenidos en DIN 7975.
  • Forma C = roscado con punta
  • Forma F = roscado sin punta
  • Forma R = roscado con punta redondeada

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Los tornillos autorroscantes fabricados en acero inoxidable son más blandos que los de acero de cementación. Sin embargo, estos tornillos no se pueden utilizar para formar una contrarrosca en placas de acero. Por este motivo, solo se deben utilizar en materiales blandos como el aluminio.

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

2.8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

3.9 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

7981
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.419 g
Más Información

Normas

DIN 7981
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3,9 x 16 mm
Más Información

Catálogo General

01193916

Ficha Técnica

32406490.pdf
Scroll to top