Tornillo de cabeza alomada con impronta en cruz H

Ref.: 02936 35
Ver todas las versiones

TOR-DIN7985-A4/70-H3-M6X35

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN7985-A4/70-H3-M6X35
Tornillo de cabeza alomada con impronta en cruz H
DIN 7985, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

La DIN 7985 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7045. Hay cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza han cambiado | Las longitudes de rosca han cambiado | Las profundidades de penetración de la cabeza rebajada han cambiado | Se ha cambiado el título estándar de tornillo con cabeza avellanada gota de sebo a tornillo con cabeza plana).

Clase de producto

A
Más Información

Material

A4
Más Información

Altura de la cabeza

4.6 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

3.03 mm
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

H3
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

7985
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181551980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.930 g
Más Información

Normas

DIN 7985
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

0293635

Ficha Técnica

32406444.pdf
Scroll to top