Tornillo con cabeza avellanada con impronta H

Ref.: 02986 20
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-DIN965-A4-H3-M6X20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-AVELL-DIN965-A4-H3-M6X20
Tornillo con cabeza avellanada con impronta H
DIN 965, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

DIN 965 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7046, parte 1/parte 2. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Longitud de rosca modificada | Ø nominal M1.6 eliminado | clases de resistencia 5.8 y A4-70 omitidas | longitudes de rosca modificadas | profundidades de penetración de la cabeza ranurada cambiadas).

Material

A4
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

11 mm
Más Información

Accionamiento interno

H3
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

DIN

965
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

3 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

2.8 mm
Más Información

Resistencia a la tracción

500 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181551980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.032 g
Más Información

Normas

DIN 965
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

0298620

Ficha Técnica

32406444.pdf
Scroll to top