Tornillo cabeza cilíndrica Allen

Ref.: 008410 40
Ver todas las versiones

TOR-MET-ALLEN-ISO4762-8.8-8-(A2K)-M10X40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-MET-ALLEN-ISO4762-8.8-8-(A2K)-M10X40
Tornillo cabeza cilíndrica Allen
ISO 4762/DIN 912, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)

ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

DIN de referencia

912
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Diámetro de la cabeza

16 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS8
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

10 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Profundidad de accionamiento

5 mm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181568980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.264 g
Más Información

ISO

4762
Más Información

Normas

ISO 4762
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Catálogo General

00841040

Ficha Técnica

32406437.pdf
Scroll to top