Perno para unión excéntrica con casquillo de expansión

Ref.: 0683220003
Ver todas las versiones

TORN. EXC. CON CASQUILLO AW20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TORN. EXC. CON CASQUILLO AW20
Perno para unión excéntrica con casquillo de expansión
Para unión excéntrica SV 20

Material: Perno: acero sin revestir; casquillo: latón

Alto grado de resistencia a la rotura

Con rosca M4

Se sujeta firmemente incluso después de varios procedimientos de desmontaje e instalación

Para montar en un orificio ciego de 5 mm

Fácil de montar en el panel de orificios


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.530 g
Más Información

Catálogo General

0683220003

Ficha Técnica

32407524.pdf
Scroll to top