Tornillo para aglomerado ECOFAST®

Ref.: 017123 40
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-AVRN-MD-Z1-(A2C)-3X40/25

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-AVELL-AVRN-MD-Z1-(A2C)-3X40/25
Tornillo para aglomerado ECOFAST®
Acero cincado amarillo, rosca parcial, cabeza avellanada, PZ
El nuevo proceso innovador de fabricación y pruebas garantiza una alta calidad constante para profesionales

Cabezal fresador

  • Avellanado automático en todos los aglomerados revestidos y no revestidos, planchas aglomeradas de densidad media (MDF) y todos los demás materiales de madera.
  • No agrieta el revestimiento
  • No se agrieta ni se parte el material al atornillar en los bordes.

Vástago fino

El vástago fino permite una conexión directa sin huecos.

Rosca y punta de 25°

  • Se atornilla fácilmente gracias a las roscas agudas con recubrimiento que favorecen el deslizamiento.
  • Posicionamiento de precisión en superficies duras como aglomerado revestido e impermeable y todo tipo de madera, materiales de madera y planchas aglomeradas de densidad media (MDF).

No adecuado para uso en exteriores.

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

26 mm
Más Información

Superficie

A2L
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.0 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z1
Más Información

Otro estándar

WN 171
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.294 g
Más Información

Normas

WN 171
Más Información

Catálogo General

01712340

Ficha Técnica

32406536.pdf
Scroll to top