Tornillo de seguridad de cabeza plana redonda con accionamiento AW y tapón

Ref.: 026518 40
Ver todas las versiones

TOR-C.PLA-AW40-(A2K)-M8X40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-C.PLA-AW40-(A2K)-M8X40
Tornillo de seguridad de cabeza plana redonda con accionamiento AW y tapón
Tornillo de seguridad, acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)

Para la fijación segura de pantallas protectoras, parrillas de sótano y artículos similares.

Material:

  • Acero galvanizado, pasivado en azul
  • Acero, Ruspert II con revestimiento

Forma de la cabeza:

Cabeza decorativa con accionamiento AW 40 y tapón roscado

Resistencia 5.8

Con rosca métrica

Aprobación técnica general junto con el anclaje W-ED/W-ED/S de Würth


La punta 1/4 AW 40 y las tuercas roscadas se incluyen en cada paquete.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza decorativa
Más Información

Diámetro de la cabeza

17 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW40
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

4.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815950890
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.319 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

02651840

Ficha Técnica

32406560.pdf
Scroll to top