Tornillo para construcción de ventanas, autoperforante, cabeza avellanada con ranura de fresado, FEBOS® M

Ref.: 0207084016
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-RANUR-H2-(A2K)-M4X16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-AVELL-RANUR-H2-(A2K)-M4X16
Tornillo para construcción de ventanas, autoperforante, cabeza avellanada con ranura de fresado, FEBOS® M
Acero, galvanizado, pasivado en azul, accionamiento PH
  • Rosca métrica
  • Tornillo para construcción de ventanas autoperforante para usar en la construcción de ventanas de UPVC
  • Para conectar perfiles UPVC con el refuerzo metálico (de hasta 2,5 mm) y para fijar accesorios en perfiles con refuerzo metálico (de hasta 2,5 mm)
  • Mayor capacidad de carga de roscas con revestimiento delgado de hierro

El riesgo de avance forzado a grandes distancias entre los apoyos de plástico y metal se minimiza con la rosca plana y métrica

Si ocurre un avance forzado, la punta del taladro puede romperse durante la aplicación.


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

2.2 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

5.2 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

3.4 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Otro estándar

WN 207
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.238 g
Más Información

Normas

WN 207
Más Información

Catálogo General

0207084016

Ficha Técnica

32406503.pdf

Ficha Técnica

32406587.pdf
Scroll to top