Tornillo con cabeza de arandela ASSY® 4 A2 WH

Ref.: 0181818140
Ver todas las versiones

TORNILLO-AGLOMERADO-A2-RW40-8X140/80

Descripción

TORNILLO-AGLOMERADO-A2-RW40-8X140/80
Tornillo con cabeza de arandela ASSY® 4 A2 WH
Acero inoxidable A2, sin recubrimiento, rosca parcial, cabeza de arandela
Tornillo de rosca parcial fabricado en acero inoxidable A2 austenítico de excelente calidad con cabeza de arandela grande para unión madera-madera en áreas exteriores expuestas a los elementos

Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW

  • Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
  • Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta
  • Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo
  • Compatibilidad con la impronta AW anterior

Conexión de tornillo visualmente atractiva en la superficie de madera

  • Altos valores de arrastre de la cabeza y fuerte efecto de apriete gracias a un gran diámetro de la cabeza

Mayor par de rotura

  • Mayor transmisión de fuerza en maderas duras gracias a la geometría de flanco de rosca asimétrica reforzada de la rosca única
  • Anclaje mejorado gracias a los flancos de rosca más altos

El suave inicio de la rosca garantiza una colocación y unas mordeduras optimizadas del tornillo

  • Efecto de división reducido debido al efecto de desplazamiento de los nervios de fresado abovedados de la punta
  • La rotación de rosca reducida por fricción permite reducir la fuerza de atornillado que se va a aplicar

Montaje en acero inoxidable para conexiones de madera accesibles en áreas exteriores expuestas a la intemperie

  • Fabricado en acero inoxidable A2 austenítico, no magnético y no oxidante
  • Puede utilizarse en entornos rurales o urbanos o en atmósferas industriales sin exposición significativa a cloruros o SO2
  • Con revestimiento deslizante que reduce la fricción para un apriete fácil

  • Los tornillos ASSY están homologados para cargas cuasiestáticas

  • Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado

  • Los tornillos de rosca parcial son ideales para conectar componentes de madera. Para un montaje óptimo de los componentes, estos no deben ser más gruesos que la longitud del vástago

  • Para tornillos largos dispuestos en forma de cruz o en un bloque de tornillos con márgenes estrechos, se recomienda taladrar orificios guía o utilizar una ayuda de atornillado para evitar la intersección de los tornillos

Para uniones de madera con madera diseñadas para actuar conjuntamente


La rosca parcial que comienza justo debajo del vástago permite uniones de madera con madera para actuar conjuntamente. La rosca del tornillo se ajusta perfectamente al componente inferior una vez atornillado.



Se puede utilizar para aplicaciones en exteriores y de clase de utilización 3


Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSY-mat


  • El acero inoxidable austenítico se caracteriza por su alto grado de resistencia a la corrosión al exponerse al agresivo aire industrial, aire marítimo, agua del grifo, agua fluvial, agua de minas y agua salada, así como maderas que contienen ácido tánico. Presenta una cierta resistencia a los ácidos y no es adecuado para atmósferas que contengan cloro gaseoso

  • Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Es posible incorporar las dimensiones de los tornillos ASSY en el software de construcción con madera de Würth a partir de 5 mm de ∅

  • Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada

Máquinas adecuadas

Würth BS 13 SECWürth BS 28-A Combi
Más Información

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

A2
Más Información

Longitud de rosca (lg)

80 mm
Más Información

Altura de la cabeza

3.8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Diámetro del núcleo

5.1 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de arandela redonda
Más Información

Diámetro de la cabeza

18.9 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Más Información

Accionamiento interno

RW40
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Carpintería estructuralConstrucción con maderaConstrucción de balconesConstrucción de puenteEn exterioresEquipo de juegoPanel solarPaso elevadoZonas húmedas
Más Información

Forma de punta

Punta con fresa Hilltop
Más Información

Ángulo de la punta

30 grados
Más Información

Diámetro de la arandela

18.9 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Código del sistema armonizado

731812100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.240 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVLMaderaMadera blandaMadera duraPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

0-90 grados
Más Información
Scroll to top