DIN 965 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7046, parte 1/parte 2. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Longitud de rosca modificada | Ø nominal M1.6 eliminado | clases de resistencia 5.8 y A4-70 omitidas | longitudes de rosca modificadas | profundidades de penetración de la cabeza ranurada cambiadas).
Material |
A4 |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
20 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada de 90 grados |
Diámetro de la cabeza |
9.2 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Tipo de rosca |
M |
Tipo de accionamiento |
Cruceta |
DIN |
965 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Clase de producto |
A |
Altura de la cabeza |
2.5 mm |
Superficie |
PL |
Profundidad de accionamiento |
2.1 mm |
Resistencia a la tracción |
500 N/mm² |
Diámetro nominal |
5 mm |
Clase de propiedad |
50 |
Paso |
0.8 mm |
Código del sistema armonizado |
73181551980 |
Peso del producto (por artículo) |
2.849 g |
Normas |
DIN 965 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M5 |
Catálogo General |
0298520 |
Ficha Técnica |
32406444.pdf |