Tornillo

Ref.: 0501121138
Ver todas las versiones

MP-PSA-SCR-CITRPEUG-WS10-DAC-SI

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MP-PSA-SCR-CITRPEUG-WS10-DAC-SI
Tornillo
Para conectar dos componentes

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

5.80 mm
Más Información

Superficie

FLZ
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

18.00 nm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AudiCitroënPeugeotVolkswagen
Más Información

Diámetro nominal

6.00 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

697404
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

18.20 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

ubicación de montaje

Bajos de la carroceríaUniversal
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.900 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6,00
Más Información

Catálogo General

0501121138

Ficha Técnica

32406870.pdf

Ficha Técnica

32406871.pdf

Ficha Técnica

32406872.pdf

Ficha Técnica

32406873.pdf
Scroll to top