Se puede almacenar en sistema ORSY®
Tome nota de la información incluida en las instrucciones de instalación antes de su uso.
Los cáncamos macho M6 no forman parte de DIN 580.
Material |
C15E |
Capacidad de carga máx. |
75 kg |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
11.5 mm |
Longitud |
13 mm |
Tipo de cabeza |
Con cáncamo |
Tipo de rosca |
M |
Declaración de conformidad EC (CE) |
Sí |
Diámetro exterior |
36 mm |
DIN |
580 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Altura |
36 mm |
Superficie |
A2K |
Capacidad de carga máxima para escenario de carga 2 |
55 kg |
Diámetro de la superficie de contacto |
20 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Paso |
1 mm |
Código del sistema armonizado |
73181300900 |
Peso del producto (por artículo) |
52.049 g |
Diámetro interno |
20 mm |
Normas |
DIN 580 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Catálogo General |
029596 |