Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
1.7 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
ZNBHL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
25 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada gota de sebo |
Formulario |
C |
Diámetro de la cabeza |
5.5 mm |
Diámetro nominal |
2.9 mm |
Accionamiento interno |
H1 |
Tipo de rosca |
ST |
Forma de punta |
C |
Tipo de accionamiento |
H |
Código del sistema armonizado |
731814910900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.972 g |
ISO |
7051 |
Normas |
ISO 7051 |
Catálogo General |
425662925 |