Tornillo para madera de construcción con anclaje en D

Ref.: 0233163180
Ver todas las versiones

TOR-ROSCAB-AW30-(A2K)-6X180/42

Descripción

TOR-ROSCAB-AW30-(A2K)-6X180/42
Tornillo para madera de construcción con anclaje en D
Anclaje de colocación con separación sin tensiones para la fijación de cumbreras secas y para fijar marcos de ventanas, marcos de puertas o subestructuras.

Material: Acero cincado, pasivado azul

Ahorro de tiempo

No es necesario dedicar tiempo a igualar mediante bloques de separación

Se utiliza como parte de un sistema con tapa de protección para anclajes AW

Las tapas quedan a ras de la superficie incluso si se montan en un ángulo de hasta 20°

El tornillo tiene una transición cónica en la parte inferior de la rosca de la cabeza

El tornillo no tira del listón aunque se haya insertado descentrado en el orificio (atornillado sin fricción).


Para montar:


Marcos de ventanas (madera, plástico)


Jambas de puerta (marcos)


Armarios empotrados, módulos de cocina


Fijación de cumbreras secas


Subestructuras en paredes, suelos y techos


Producto apto para: Todos los materiales de construcción de hormigón y mampostería, incluidos ladrillos macizos y huecos, y hormigón celular con sus correspondientes anclajes. También se puede utilizar en madera, incluso sin anclajes.


El anclaje D se puede combinar con tornillos Jamo® al montar subestructuras. El anclaje D tiene una mayor capacidad de carga y no requiere reajustes posteriores.

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Diámetro del núcleo de la rosca de cabeza

7.5 mm
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

42.0 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial con rosca bajo la cabeza para ajuste
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

4.2 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza roscada
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.0 mm
Más Información

Angulo mínimo de atornillado

45 grados
Más Información

Accionamiento interno

AW30
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

CocinaEnsamblaje espaciadoPuertaRebabas de techo secoSubestructuraWindows
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Ángulo de la punta

40 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Altura de la cabeza

22.0 mm
Más Información

Diámetro de la rosca de cabeza

10.0 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud de rosca de la cabeza

22.0 mm
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

42.0 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Longitud de rosca máxima (rosca para carpintería)

42.0 mm
Más Información

Longitud mínima de rosca (rosca para carpintería)

36.0 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181590980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.700 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

EspigaMaderaMadera blandaPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información

Longitud de rosca mínima/máxima (rosca para carpintería)

36,0-42,0 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top