Tornillo autoblocante con cabeza cilíndrica Allen

Ref.: 414481245
Ver todas las versiones

TOR-RIPP-W251.12-KL100-M12X45

Descripción

TOR-RIPP-W251.12-KL100-M12X45
Tornillo autoblocante con cabeza cilíndrica Allen
W-251.12, acero 100, común

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

22.5 mm
Más Información

Altura de la cabeza

12 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

6 mm
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

19 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS10
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

100
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Nervaduras
Más Información

Anchura entre esquinas

11.43 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Otro estándar

W251.12
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57.700 g
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Normas

W251.12
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top