Material |
ST |
Diámetro de la brida |
19.5 mm |
Altura de la cabeza |
10 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento |
5 mm |
Longitud |
35 mm |
Tipo de cabeza |
Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R |
Función de bloqueo |
Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo |
Resistencia a la tracción |
1000 N/mm² |
Diámetro de la cabeza |
17 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Accionamiento interno |
HS8 |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
100 |
Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo |
Nervaduras |
Anchura entre esquinas |
9.15 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Paso |
1.5 mm |
Otro estándar |
W251.12 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181589980 |
Peso del producto (por artículo) |
32.755 g |
Diámetro del vástago |
10 mm |
Normas |
W251.12 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Catálogo General |
414481035 |