Tornillo dentado de cabeza cilíndrica Allen

Ref.: 414415 16
Ver todas las versiones

TOR-RIPP-W251.12-KL100-(A2K)-M5X16

Descripción

TOR-RIPP-W251.12-KL100-(A2K)-M5X16
Tornillo dentado de cabeza cilíndrica Allen
W-251.12 acero, 100, galvanizado, revestimiento azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Diámetro de la cabeza

9 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS4
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

4.58 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

5 mm
Más Información

Diámetro de la brida

11 mm
Más Información

Altura de la cabeza

5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Profundidad de accionamiento

2.5 mm
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Clase de propiedad

100
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Nervaduras
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

Otro estándar

W251.12
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.950 g
Más Información

Normas

W251.12
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

41441516
Scroll to top