Tornillo autoblocante de cabeza hexagonal con brida

Ref.: 026336 16
Ver todas las versiones

TOR-RIPP-ALADO-100-LL10-ZFSHL- M6X16

Descripción

TOR-RIPP-ALADO-100-LL10-ZFSHL- M6X16
Tornillo autoblocante de cabeza hexagonal con brida
Perno autoblocante con brida, acero, clase de resistencia 100, recubrimiento de láminas de cinc, plata (ZFSHL)

Rosca métrica estándar

Clase de resistencia 100 (clase de resistencia aprox. 10.9)

Superficie:

ZFSHL: Revestimiento de cinc lamelar con lubricación que altera el coeficiente de fricción (coeficiente de fricción: 0,09-0,14)

Sin cromo (VI):

Cumple la directiva sobre vehículos al final de su vida útil de la UE

Resistencia a la corrosión:

M4, M5 aprox. 240 h/≥M6 aprox. 480 h/≥M10 aprox. 720 horas de corrosión de la base de metal según la DIN EN ISO 9227-NSS

Los detalles de resistencia a la corrosión especificados se refieren a las pruebas de corrosión según la DIN EN ISO 9227-NSS (ensayo en cámara de niebla salina), en las primeras 24 h después de aplicar el revestimiento sin ningún otro proceso, es decir, antes de la clasificación, embalaje, transporte o montaje. Estos valores pueden verse reducidos por los inevitables procesos de manipulación y montaje. En la mayoría de los casos, no es posible transferir los datos de resistencia a la corrosión del ensayo en cámara de niebla salina a las condiciones reales de montaje y funcionamiento. Al diseñar una conexión, se deben tener en cuenta tanto la combinación de materiales como cualquier revestimiento, así como las condiciones ambientales durante el funcionamiento al elegir un revestimiento de protección contra la corrosión adecuado.

Principio de funcionamiento de los nervios de bloqueo:

Durante el apriete, el material de contacto se "enrolla" en la zona de la superficie de contacto del tornillo por medio de los nervios de bloqueo. Esto provoca una deformación plástica que endurece la superficie. Sin introducción significativa al final del apriete. Los nervios de bloqueo limitan la introducción de la conexión y reducen así la pérdida de fuerza pretensora.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Diámetro de la cabeza

14.2 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de vehículos utilitarios
Más Información

Período de protección contra la corrosión

480 h
Más Información

Anchura entre esquinas

11.05 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Diámetro de la brida

14.2 mm
Más Información

Altura de la cabeza

5.5 mm
Más Información

Superficie

ZFSHL
Más Información

Diseño

Roscado a la cabeza
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Clase de propiedad

100
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Nervaduras
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.090 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

02633616
Scroll to top