Tornillo de bloqueo Ripp de cabeza hexagonal con brida

Ref.: 026361030
Ver todas las versiones

TOR-RIPP-10.9-LL15-(ZFSHL+G)-M10X30

Descripción

TOR-RIPP-10.9-LL15-(ZFSHL+G)-M10X30
Tornillo de bloqueo Ripp de cabeza hexagonal con brida
Tornillo para bastidores para vehículos comerciales, superficie de lámina de zinc, color plata con lubricación (verde)

Tornillo de bloqueo Ripp con rosca fina (desde M12) en clase de resistencia 10.9

Sin cromo (VI)

Cumple la directiva sobre vehículos al final de su vida útil de la UE

Superficie

  • ZFSHL: Revestimiento de zinc lamelar con lubricación que altera el coeficiente de fricción (coeficiente de fricción: (0,09-0,14)
  • Teñido con lubricante

Resistencia a la corrosión

M5 aprox. 240h/≥M6 aprox. 480 h/≥M10 aprox. 720 horas de corrosión de la base de metal según la DIN EN ISO 9227-NSS

Principio de funcionamiento de los nervios de bloqueo

Durante el apriete, el material de contacto se "enrolla" en la zona de la superficie de contacto del tornillo por medio de los nervios de bloqueo. Esto provoca una deformación plástica que endurece la superficie. Sin introducción significativa al final del apriete. Los nervios de bloqueo limitan la introducción de la conexión y reducen así la pérdida de fuerza pretensora.


Los detalles de resistencia a la corrosión especificados se refieren a las pruebas de corrosión según la DIN EN ISO 9227-NSS (ensayo en cámara de niebla salina), en las primeras 24 h después de aplicar el revestimiento sin ningún otro proceso, es decir, antes de la clasificación, embalaje, transporte o montaje. Estos valores pueden verse reducidos por los inevitables procesos de manipulación y montaje. En la mayoría de los casos, no es posible transferir los datos de resistencia a la corrosión del ensayo en cámara de niebla salina a las condiciones reales de montaje y funcionamiento. Al diseñar una conexión, se deben tener en cuenta tanto la combinación de materiales como cualquier revestimiento, así como las condiciones ambientales durante el funcionamiento al elegir un revestimiento de protección contra la corrosión adecuado.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Diámetro de la cabeza

21 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de vehículos utilitarios
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS15
Más Información

Diámetro de la brida

21 mm
Más Información

Altura de la cabeza

8.5 mm
Más Información

Superficie

ZFSHL + G
Más Información

Diseño

Roscado a la cabeza
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Ancho de llave

15 mm
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Nervaduras
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Otro estándar

WN 263
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.950 g
Más Información

Normas

WN 263
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M10 x 1,5
Más Información
Scroll to top