Tornillo autoperforante pias®
Tornillo ASSY con impronta AW
Para atornillar chapa de aluminio de hasta 2 mm de grosor en subestructuras de madera
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®
Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Longitud |
25 mm |
Diámetro nominal |
4.5 mm |
Accionamiento interno |
AW20 |
Material de la arandela |
EPDM |
Diámetro de la arandela |
15 mm |
Material de la arandela |
Acero inoxidable A2 |
Longitud de rosca |
15 mm |
Superficie de la arandela |
Natural |
Código del sistema armonizado |
73181410990 |
Peso del producto (por artículo) |
3.100 g |
Diámetro nominal x longitud x longitud de rosca del tornillo |
4,5 x 25 x 15 mm |
Catálogo General |
0238000025 |