Material |
ST |
Altura de la cabeza |
3.1 mm |
Superficie |
ZNBHL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
10 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de cúpula |
Formulario |
PE |
Diámetro de la cabeza |
8 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Accionamiento interno |
TX20 |
Tipo de rosca |
M |
Tipo de accionamiento |
TX interno |
Paso |
0.7 mm |
DIN |
7500 |
Longitud de rosca |
10 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1.545 g |
Normas |
DIN 7500 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
Catálogo General |
40166410 |