Tornillo de cabeza plana con impronta en cruz H

Ref.: 5103008050
Ver todas las versiones

TOR-PAN-ISO7045-4.8-H4-(A2K)-M8X50

Descripción

TOR-PAN-ISO7045-4.8-H4-(A2K)-M8X50
Tornillo de cabeza plana con impronta en cruz H
ISO 7045, acero 4.8, cincado, pasivado azul (A2K)

La norma ISO 7045 reemplaza a la norma DIN 7985 | Hay cierta similitud | algunas alturas y diámetros de cabeza han cambiado | las longitudes de rosca han cambiado | las profundidades de penetración de la impronta han cambiado | se ha cambiado el título estándar de tornillo con cabeza avellanada gota de sebo a tornillo con cabeza plana.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

DIN de referencia

7985
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro de la cabeza

16 mm
Más Información

Accionamiento interno

H4
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

6 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

4 mm
Más Información

Resistencia a la tracción

400 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.145 g
Más Información

ISO

7045
Más Información

Normas

ISO 7045
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top