Tornillo autoperforante para construcción de fachadas sándwich piasta®

Ref.: 0214036119
Ver todas las versiones

TOR-NEEDTIP-SANDW-WO-WSH19(RUS)-6,0X119

Descripción

TOR-NEEDTIP-SANDW-WO-WSH19(RUS)-6,0X119
Tornillo autoperforante para construcción de fachadas sándwich piasta®
Acero inoxidable A2 con punta de aguja de acero endurecido, cabeza hexagonal y arandela de sellado. Para el montaje de cubiertas de panel sándwich en subestructuras de madera

La arandela de sellado cuenta con una parte posterior de metal de acero inoxidable A2 y una junta vulcanizada de EPDM de excelente calidad

Las cubiertas de panel sándwich se pueden atornillar a subestructuras de madera sin prácticamente virutas y sin necesidad de perforación previa por separado

Producto apto conforme a la Aprobación ETA-13/0210 para fijación de materiales de varias capas a subestructuras de madera


Al montar cubiertas de panel sándwich en subestructuras de madera, deben seguirse los cálculos estáticos y la aprobación pertinente a la hora de seleccionar la longitud de los elementos de fijación (longitud de roscado).


16

Longitud de la pieza de acero

17 mm
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

54 mm
Más Información

Grosor de accesorio máximo

80 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

BIMETAL/A2
Más Información

Altura de la cabeza

5.1 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial con rosca bajo la cabeza
Más Información

Superficie

RUS
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

119 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de arandela hexagonal
Más Información

Diámetro exterior de la arandela de sellado

19 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Detalles de la cabeza

Con cuello
Más Información

Aprobación

ETA-13/0210
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

54 mm
Más Información

Material de la arandela

Acero inoxidable A2
Más Información

Material de la junta

Vulcanizado en EPDM
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

54 mm
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

1.5 mm
Más Información

Grosor de la junta

3 mm
Más Información

Forma de punta

Cabeza de alfiler
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Superficie de la arandela de sellado

Natural
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.300 g
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

54-80 mm
Más Información
Scroll to top