Tornillo para matrículas

Ref.: 02106
Ver todas las versiones

TOR-LT-C.TU/ARN-V-(E2J)-6X20

Descripción

TOR-LT-C.TU/ARN-V-(E2J)-6X20
Tornillo para matrículas
Latón, niquelado, en forma de V

El atornillado no debe impedir la legibilidad de las matrículas, por lo tanto, debe usar:

  • Tapones negros si los tornillos se van a colocar en letras o números.
  • Tapones blancos o del color de la placa si los tornillos se van a colocar en la superficie blanca o del color de la placa de la matrícula.

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

BRS
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Formulario

V
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.190 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

6 x 20 mm
Más Información

Catálogo General

02106
Scroll to top