ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.
Material |
ST |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
45 mm |
DIN de referencia |
912 |
Tipo de cabeza |
Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R |
Diámetro de la cabeza |
21 mm |
Accionamiento interno |
HS12 |
Tipo de rosca |
M |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Diámetro del vástago |
14 mm |
Clase de producto |
A |
Altura de la cabeza |
14 mm |
Superficie |
PL |
Profundidad de accionamiento |
7 mm |
Resistencia a la tracción |
1000 N/mm² |
Diámetro nominal |
14 mm |
Clase de propiedad |
10,9 |
Paso |
2 mm |
Código del sistema armonizado |
73181569980 |
Peso del producto (por artículo) |
70.349 g |
ISO |
4762 |
Normas |
ISO 4762 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M14 |
Catálogo General |
00801445 |