La ISO 10642 sustituye a la norma DIN 7991 | Existen ciertas similitudes (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Ø nominales M18, M22, M24 se han omitido | el acero inoxidable se ha eliminado | clases de resistencia 10.9 y 12.9 han sido agregadas).
Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza; véase la DIN EN ISO 898-1
Material |
ST |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
55 mm |
DIN de referencia |
7991 |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada de 90 grados |
Diámetro de la cabeza |
36.75 mm |
Accionamiento interno |
HS12 |
Tipo de rosca |
M |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Clase de producto |
A |
Altura de la cabeza |
10.16 mm |
Superficie |
PL |
Profundidad de accionamiento |
6.4 mm |
Resistencia a la tracción |
1000 N/mm² |
Diámetro nominal |
20 mm |
Clase de propiedad |
010.9 |
Paso |
2.5 mm |
Código del sistema armonizado |
73181569980 |
Peso del producto (por artículo) |
130.000 g |
ISO |
10642 |
Normas |
ISO 10642 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M20 |
Catálogo General |
00892055 |