Tornillo para construcción de fachadas

Ref.: 020006545
Ver todas las versiones

TOR-HEX-C.ARN16-A-LL3/8-(A2K)-6,5X45

Descripción

TOR-HEX-C.ARN16-A-LL3/8-(A2K)-6,5X45
Tornillo para construcción de fachadas
Faba® tipo A con cabeza hexagonal y arandela de sellado
Acero galvanizado pasivado azul con arandela de sellado. Montaje principalmente en madera, además de sobre bases de acero de < 2 mm y aluminio de < 3 mm en el área sin autorización

La arandela de sellado cuenta con una parte posterior de metal galvanizado de acero y una junta vulcanizada de EPDM de excelente calidad


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®


01

Subterráneo

AceroMadera
Más Información

Accionamiento externo

WS3/8
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

4.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Grosor de la arandela

3 mm
Más Información

Diámetro exterior de la arandela de sellado

16 mm
Más Información

Diámetro nominal

6.5 mm
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Material de la arandela

Acero
Más Información

Material de la junta

EPDM
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Diámetro de la arandela

16 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Superficie de la arandela de sellado

Z275
Más Información

Longitud de rosca

43 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181581980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.699 g
Más Información

Normas

CS
Más Información
Scroll to top