Tornillo autoblocante de cabeza hexagonal con brida

Ref.: 0273916040
Ver todas las versiones

TOR-HEX-ALADO.-KL.100-LL22-M16X40

Descripción

TOR-HEX-ALADO.-KL.100-LL22-M16X40
Tornillo autoblocante de cabeza hexagonal con brida
W-0273, acero 100, común

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Diámetro de la cabeza

31 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de vehículos utilitarios
Más Información

Anchura entre esquinas

24.49 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

16 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS22
Más Información

Diámetro de la brida

31 mm
Más Información

Altura de la cabeza

14 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Clase de propiedad

100
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Nervaduras
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Otro estándar

WN 273
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.250 g
Más Información

Normas

WN 273
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información
Scroll to top