Material |
ST |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
40 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal con brida |
Función de bloqueo |
Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo |
Diámetro de la cabeza |
24 mm |
Tipo de rosca |
M |
Campo de aplicación |
Construcción de vehículos utilitarios |
Anchura entre esquinas |
18.90 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Diámetro del vástago |
12 mm |
Accionamiento externo |
WS17 |
Diámetro de la brida |
24 mm |
Altura de la cabeza |
10 mm |
Superficie |
PL |
Resistencia a la tracción |
1000 N/mm² |
Diámetro nominal |
12 mm |
Clase de propiedad |
100 |
Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo |
Nervaduras |
Paso |
1.75 mm |
Otro estándar |
WN 273 |
Código del sistema armonizado |
73181691290 |
Peso del producto (por artículo) |
51.500 g |
Normas |
WN 273 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Catálogo General |
0273912040 |