Tornillo autoblocante de cabeza hexagonal con brida

Ref.: 027456 10
Ver todas las versiones

TOR-HEX-ALA/DENT-8.8-LL10-(VZD)-M6X10

Descripción

TOR-HEX-ALA/DENT-8.8-LL10-(VZD)-M6X10
Tornillo autoblocante de cabeza hexagonal con brida
W-0274, acero galvanizado 8.8, pasivado de capa gruesa (VZD)

Los elementos de conexión con pasivación de película gruesa (VZD) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El revestimiento consiste en una capa de cinc con pasivado sobre una base de cromo (III).

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

14.2 mm
Más Información

Altura de la cabeza

6.6 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

14.2 mm
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Dientes de bloqueo
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

731815880900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.399 g
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

02745610
Scroll to top